SPEEDAIRE 35WC65 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 15hp 100cfm | AG6JLU

SPEEDAIRE 35WC65 Electric Air Compressor Duplex 15hp 100cfm

Στοιχείο: AG6JLU Μοντέλο: 35WC65
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€20,325.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές82.2-74.4/37.2
Τύπος συμπιεστήΔιπλό μοντάρισμα δεξαμενής
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια89
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση100
HP15
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος60
Συνολικό μήκος91 "
συνολικό πλάτος32
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας4 qt.
Αντλία RPM1020
Μέγεθος δεξαμενής200 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 758.25
Ύψος πλοίου (cm)175.77
Μήκος πλοίου (cm)244.6
Πλάτος πλοίου (cm)118.62
Κωδικός ΕΣ8414801635

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή (βασικό μοντέλο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 35WC60 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 5hp 32.8cfm | AG6JLP 35WC604455169 "1120 gal.208-230€10,287.03
RFQ
SPEEDAIRE 35WC62 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
RFQ
SPEEDAIRE 35WC63 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460€11,573.65
RFQ
SPEEDAIRE 35WC64 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460€14,475.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC65 Electric Air Compressor Duplex 15hp 100cfm
€20,325.98 /μονάδα