SPEEDAIRE 35WC60 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 5hp 32.8cfm | AG6JLP

SPEEDAIRE 35WC60 Electric Air Compressor Duplex 5hp 32.8cfm

Στοιχείο: AG6JLP Μοντέλο: 35WC60
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,287.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές44
Τύπος συμπιεστήΔιπλό μοντάρισμα δεξαμενής
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια83
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση32.8
HP5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος51
Συνολικό μήκος69 "
συνολικό πλάτος32
Φάση1
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας2 qt.
Αντλία RPM700
Μέγεθος δεξαμενής120 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 391.5
Ύψος πλοίου (cm)167.89
Μήκος πλοίου (cm)240.03
Πλάτος πλοίου (cm)102.11
Κωδικός ΕΣ8414801635

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή (βασικό μοντέλο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤιμή
SPEEDAIRE 35WC62 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
RFQ
SPEEDAIRE 35WC63 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8/187.55169 "3120 gal.208-230/460€11,573.65
RFQ
SPEEDAIRE 35WC64 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460€14,475.80
RFQ
SPEEDAIRE 35WC65 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής Duplex 15hp 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460€20,325.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC60 Electric Air Compressor Duplex 5hp 32.8cfm
€10,287.03 /μονάδα