Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GN58 Προ-φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 176 cfm | AG4YCC

SPEEDAIRE 35GN58 Προφίλτρο 1-1/2 ίντσας NPT 176 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4YCC Μοντέλο: 35GN58

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€896.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-φίλτρο
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρό γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΌλα ανοδιωμένα αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή176 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8025
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9002208000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GN31 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 30 cfm | AG4YAY 35GN3130 cfm1 / 2 "NPT€494.79
SPEEDAIRE 35GN46 Προ-φίλτρο 1 ιντσών NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46117 cfm1 "NPT€659.30
SPEEDAIRE 35GN62 Προ-φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT€1,004.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GN58 Προφίλτρο 1-1/2 ίντσας NPT 176 cfm
€896.25 /μονάδα