Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GN31 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 30 cfm | AG4YAY

SPEEDAIRE 35GN31 Προφίλτρο 1/2 ίντσας NPT 30 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4YAY Μοντέλο: 35GN31Cross Ref: 35GK57

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€494.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-φίλτρο
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρό γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΌλα ανοδιωμένα αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή30 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9002208000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GN46 Προ-φίλτρο 1 ιντσών NPT 117 cfm | AG4YBP 35GN46117 cfm1 "NPT€659.30
SPEEDAIRE 35GN58 Προ-φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58176 cfm1-1 / 2 "NPT€896.25
SPEEDAIRE 35GN62 Προ-φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT€1,004.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GN31 Προφίλτρο 1/2 ίντσας NPT 30 cfm
€494.79 /μονάδα