Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GN49 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας 117 cfm | AG4YBT

SPEEDAIRE 35GN49 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας 117 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YBT Μοντέλο: 35GN49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€628.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άνθρακα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Βαθμολογία φίλτρου0.01
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή117 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.122 βαθμοί F
συνολικό ύψος16 "
συνολικό πλάτος7"
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9002208000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GN30 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€483.79
SPEEDAIRE 35GN61 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1 / 2 ίντσες 176 cfm | AG4YCF 35GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€867.14
SPEEDAIRE 35GN65 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1 / 2 ιντσών 294 cfm | AG4YCK 35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€943.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GN49 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας 117 cfm
€628.49 /μονάδα