Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GN61 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1 / 2 ίντσες 176 cfm | AG4YCF

SPEEDAIRE 35GN61 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1/2 ίντσας 176 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YCF Μοντέλο: 35GN61

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€867.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άνθρακα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο Mediaάνθρακας
Βαθμολογία φίλτρου0.01
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή176 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.122 βαθμοί F
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος7"
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9002208000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροήσυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GN30 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1/2 ιντσών 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€483.79
SPEEDAIRE 35GN49 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 ίντσας 117 cfm | AG4YBT 35GN49117 cfm16 "1 "NPT€628.49
SPEEDAIRE 35GN65 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1 / 2 ιντσών 294 cfm | AG4YCK 35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€943.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GN61 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 1-1/2 ίντσας 176 cfm
€867.14 /μονάδα