SPEEDAIRE 31XG68 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες Fnpt 75 πόδια 250 Psi | AG2PJM

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG68 3/4 ίντσας Fnpt 75 πόδια 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PJM Μοντέλο: 31XG68

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€752.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
ΜάνταλοΠολλαπλές θέσεις, απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδωμένο, ελατήριο φορτωμένο
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος23.187 "
Συνολικό μήκος22.875 "
συνολικό πλάτος16.125 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)67.06
Μήκος πλοίου (cm)70.1
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8479899899

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 31XG67 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες Fnpt 50 Feet 250 Psi | AG2PJL 31ΧG6750ft.20 5 / 16 "19.625 "€791.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG68 3/4 ίντσας Fnpt 75 πόδια 250 Psi
€752.69 /μονάδα