SPEEDAIRE 31XG67 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες Fnpt 50 Feet 250 Psi | AG2PJL

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG67 3/4 ίντσας Fnpt 50 πόδια 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PJL Μοντέλο: 31XG67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€791.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
ΜάνταλοΠολλαπλές θέσεις, απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδωμένο, ελατήριο φορτωμένο
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος20 5 / 16 "
Συνολικό μήκος19.625 "
συνολικό πλάτος16.125 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.0675
Ύψος πλοίου (cm)60.2
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)49.78
Κωδικός ΕΣ8479899899

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 31XG68 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσες Fnpt 75 πόδια 250 Psi | AG2PJM 31ΧG6875ft.23.187 "22.875 "€752.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG67 3/4 ίντσας Fnpt 50 πόδια 250 Psi
€791.56 /μονάδα