Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN2 Αφαίρεση 0.5in Npt | AC4DDN

SPEEDAIRE 2YNN2 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.5 in Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DDN Μοντέλο: 2YNN2
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
€113.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασκόλ
Βαθμολογία φίλτρου0.9 μικρά
ταιριάζει1/2
Συναρμολόγηση1/4 "Slip On Drain Tube
Για χρήση OnΘύρες εξάτμισης
Μήκος4.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο και πολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή160 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 F
NPT1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΕξάτμιση λαδιού
Πλάτος2.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΜήκοςNPTΠλάτοςΤιμή
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL8 Αφαίρεση 0.125in Npt | AC4DDK 2ΥΝL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL9 Αφαίρεση 0.25in Npt | AC4DDL 2ΥΝL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€87.64
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN1 Αφαίρεση 0.375in Npt | AC4DDM 2ΥΝΝ13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN3 Αφαίρεση 0.75in Npt | AC4DDP 2ΥΝΝ33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€137.39
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN4 Αφαίρεση 1 ίντσας Npt | AC4DDQ 2ΥΝΝ416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN2 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.5 in Npt
€113.86 /μονάδα