Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL8 Αφαίρεση 0.125in Npt | AC4DDK

SPEEDAIRE 2YNL8 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.125 in Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DDK Μοντέλο: 2YNL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασκόλ
Βαθμολογία φίλτρου0.9 μικρά
ταιριάζει1/8
Συναρμολόγηση1/4 "Slip On Drain Tube
Για χρήση OnΘύρες εξάτμισης
Μήκος3.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο και πολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή160 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 F
NPT1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕξάτμιση λαδιού
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΜήκοςNPTΠλάτοςΤιμή
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL9 Αφαίρεση 0.25in Npt | AC4DDL 2ΥΝL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€87.64
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN1 Αφαίρεση 0.375in Npt | AC4DDM 2ΥΝΝ13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN2 Αφαίρεση 0.5in Npt | AC4DDN 2ΥΝΝ21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN3 Αφαίρεση 0.75in Npt | AC4DDP 2ΥΝΝ33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€137.39
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN4 Αφαίρεση 1 ίντσας Npt | AC4DDQ 2ΥΝΝ416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL8 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.125 in Npt
€86.49 /μονάδα