Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL9 Αφαίρεση 0.25in Npt | AC4DDL

SPEEDAIRE 2YNL9 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.25 in Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DDL Μοντέλο: 2YNL9
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
€87.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασκόλ
Βαθμολογία φίλτρου0.9 μικρά
ταιριάζει1/4
Συναρμολόγηση1/4 "Slip On Drain Tube
Για χρήση OnΘύρες εξάτμισης
Μήκος3.125 "
ΥλικόΑλουμίνιο και πολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή160 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 F
NPT1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕξάτμιση λαδιού
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΜήκοςNPTΠλάτοςΤιμή
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNL8 Αφαίρεση 0.125in Npt | AC4DDK 2ΥΝL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN1 Αφαίρεση 0.375in Npt | AC4DDM 2ΥΝΝ13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN2 Αφαίρεση 0.5in Npt | AC4DDN 2ΥΝΝ21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN3 Αφαίρεση 0.75in Npt | AC4DDP 2ΥΝΝ33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€134.36
Λάδι σιγαστήρα SPEEDAIRE 2YNN4 Αφαίρεση 1 ίντσας Npt | AC4DDQ 2ΥΝΝ416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL9 Αφαίρεση λαδιού σιγαστήρα 0.25 in Npt
€87.64 /μονάδα