SPEEDAIRE 20Z896 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 5.5 ίντσες | AB6DAG

SPEEDAIRE 20Z896 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 5.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DAG Μοντέλο: 20Z896

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,341.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης3 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Φίλτρο MediaΜικρο γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου1 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή1350 cfm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος44 "
συνολικό πλάτος5.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4425
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό μπολΤύπος αποστράγγισηςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 20Z890 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAA 20Z89038.5 "Αλουμίνιο-5.5 "3 "NPTΕνεργός άνθρακας0.01 micron1117 cfm€2,076.44
SPEEDAIRE 20Z891 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAB 20Z89138.5 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρο γυαλί5 micron1117 cfm€2,114.99
SPEEDAIRE 20Z892 Φίλτρο αέρα Γενικός σκοπός 3 ίντσες | AB6DAC 20Z89238.5 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρό γυαλί1 micron1117 cfm€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z894 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAE 20Z89444 "Αλουμίνιο-5.5 "3 "NPTΕνεργός άνθρακας0.01 micron1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 20Z895 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAF 20Z89544 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρο γυαλί5 micron1350 cfm€2,421.39
SPEEDAIRE 4ZL47 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.15 ίντσας | AE2UPU 4ΖL477.95 "Μέταλλο με Sight GaugeΧειροκίνητο3.15 "3 / 8 "NPTΠεπιεσμένου αέρα5 micron112 cfm€189.14
SPEEDAIRE 4ZL48 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 3.15 ίντσες Πλάτος | AE2UPV 4ΖL487.95 "Πολυανθρακικό με προστατευτικόΧειροκίνητο3.15 "3 / 8 "NPTΠεπιεσμένου αέρα5 micron112 cfm€96.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 20Z896 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 5.5 ίντσες
€2,341.50 /μονάδα