Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL48 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 3.15 ίντσες Πλάτος | AE2UPV

SPEEDAIRE 4ZL48 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 3.15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UPV Μοντέλο: 4ZL48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ7 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή112 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.95 "
συνολικό πλάτος3.15 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό μπολΤύπος αποστράγγισηςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 20Z890 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAA 20Z89038.5 "Αλουμίνιο-5.5 "3 "NPTΕνεργός άνθρακας0.01 micron1117 cfm€2,076.44
SPEEDAIRE 20Z891 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAB 20Z89138.5 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρο γυαλί5 micron1117 cfm€2,114.99
SPEEDAIRE 20Z892 Φίλτρο αέρα Γενικός σκοπός 3 ίντσες | AB6DAC 20Z89238.5 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρό γυαλί1 micron1117 cfm€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z894 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAE 20Z89444 "Αλουμίνιο-5.5 "3 "NPTΕνεργός άνθρακας0.01 micron1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 20Z895 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi 5.5 ίντσες Πλάτος | AB6DAF 20Z89544 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρο γυαλί5 micron1350 cfm€2,421.39
SPEEDAIRE 20Z896 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 235 Psi Πλάτος 5.5 ίντσες | AB6DAG 20Z89644 "ΑλουμίνιοΑυτόματο5.5 "3 "NPTΜικρο γυαλί1 micron1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL47 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.15 ίντσας | AE2UPU 4ΖL477.95 "Μέταλλο με Sight GaugeΧειροκίνητο3.15 "3 / 8 "NPTΠεπιεσμένου αέρα5 micron112 cfm€189.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL48 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 3.15 ίντσες
€96.99 /μονάδα