Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα Μήκος 2 ιντσών 5-3 / 4 ίντσες | AE6KZW 5TRC2

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5-3/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KZW Μοντέλο: 1.06DSRD02.00Cross Ref: 5TRC2
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
€83.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος5.75 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "
Ροντ Ντία.0.312 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5 / 16-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Μέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMH0 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών Διαδρομή 5-3/4 ίντσες Μήκος | AE4RMZ 5MMΗ0-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€49.39
SPEEDAIRE 5MMH1 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 6-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNA 5MMΗ1-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€53.24
SPEEDAIRE 5MMH2 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 7-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNB 5MMΗ2-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€56.98
SPEEDAIRE 5MMH3 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 8-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNC 5MMΗ3-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€60.52
SPEEDAIRE 5MMH4 κύλινδρος αέρα 9.75 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RND 5MMΗ4-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€63.96
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 4-3 / 4 ίντσες Μήκος | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD 01.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€75.11
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών διαδρομή 9.47 ιντσών AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD 01.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€89.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5-3/4 ίντσες μήκος
€83.44 /μονάδα