Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MMH0 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών Διαδρομή 5-3/4 ίντσες Μήκος | AE4RMZ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMH0 2 ιντσών διαδρομή 5-3/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RMZ Μοντέλο: 5MMH0
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
€49.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος5.75 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Μέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMH1 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 6-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNA 5MMΗ1-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€53.24
SPEEDAIRE 5MMH2 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 7-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNB 5MMΗ2-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€56.98
SPEEDAIRE 5MMH3 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 8-3/4 ίντσες μήκος | AE4RNC 5MMΗ3-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€60.52
SPEEDAIRE 5MMH4 κύλινδρος αέρα 9.75 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RND 5MMΗ4-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€63.96
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 4-3 / 4 ίντσες Μήκος | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD 01.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€75.11
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Κύλινδρος αέρα Μήκος 2 ιντσών 5-3 / 4 ίντσες | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD 02.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€83.44
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών διαδρομή 9.47 ιντσών AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD 01.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€89.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMH0 2 ιντσών διαδρομή 5-3/4 ίντσες μήκος
€49.39 /μονάδα