Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Indoor Modular Speaker Μαύρο | AF8EQW 25DU23

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Εσωτερικό αρθρωτό ηχείο Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EQW Μοντέλο: SMSM4I1B6Cross Ref: 25DU23
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
€89.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό αρθρωτό ηχείο
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας175Hz έως 20kHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ30
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Πατήματα ισχύος @ 75V6W, 3W, 1.5W
Ευαισθησία86 + ή -3 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70 / 25V (1.5W, 3W, 6W και 8 Ohms)
ΧαρακτηριστικάΓωνιακό στήριγμα
Watt (RMS)15
Βάρος2.1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8518210000

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοτικές βρύσες @ 25V (6W, 3W, 1.5W)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Indoor Modular Speaker Λευκό | AF8EQX 25DU24 SMSM4I1W6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Εσωτερικό αρθρωτό ηχείο Μαύρο
€89.05 /μονάδα