REELCRAFT G9600 OLPBW Καρούλι σωλήνα βάσης οχήματος, Ultimate Duty, 1 1/2 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος

Είδος: CJ6RZF Μοντέλο: G9600 OLPBW
€2,033.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft’s Series G9000 hose reels are designed to be compact and allow for longer lengths of larger diameter hose. The redesigned gooseneck can be removed from the reel for easier hose attachment. An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel. The roller bearing inside of the pillow block produces a smoother spool rotation and easier operation., , ,Substantial base frame – The full width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Easy access to drive spring – An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel., ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
REELCRAFT G9300 OMPBW Καρούλι σωλήνα στήριξης οχήματος, Ultimate Duty, 3/4 ίντσες x 75 πόδια Μέγεθος | CJ6RZB G9300 OMPBW€1,727.92
RFQ
REELCRAFT G9300 OMPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα στήριξης οχήματος, Ultimate Duty, Ελατήριο εξωτερικής κίνησης, 3/4 ίντσες x 75 πόδια Μέγεθος | CJ6RZC G9300 OMPBW€1,898.40
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Καρούλι σωλήνα στήριξης οχήματος, Ultimate Duty, 1 ίντσα x 75 πόδια Μέγεθος | CJ6RZD G9400 OMPBW€1,727.92
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα τοποθέτησης οχήματος, Ultimate Duty, Εξωτερικό Ελατήριο μετάδοσης κίνησης, 1 ίντσα x 75 πόδια Μέγεθος | CJ6RZE G9400 OMPBW€1,898.40
RFQ
REELCRAFT G9600 OLPBW Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα τοποθέτησης οχήματος, Ελατήριο εξωτερικής μετάδοσης κίνησης, 1 1/2 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος | CJ6RZG G9600 OLPBW€2,234.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT G9600 OLPBW Καρούλι σωλήνα βάσης οχήματος, Ultimate Duty, 1 1/2 ίντσα x 50 πόδια Μέγεθος
€2,033.95 /μονάδα