Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES RCC-1000-S Coupling, Sdr-11, 1/2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR

SPEARS VALVES Ζεύξη RCC-1000-S, Sdr-11, ολίσθηση 1/2 ίντσας, 400 PSI, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NRV Μοντέλο: RCC-1000-SCross Ref: 5UEE9 / RCC-1000-S GR

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςΚέντρο CTS
Μέγιστη. Πίεση400 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
ΠρόγραμμαSDR 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES RCC-0500-S Coupling, Sdr-11, 1/2 Inch Size, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR RCC-0500-SΚέντρο CTS1 / 2 "€1.12
SPEARS VALVES RCC-0750-S Coupling, Sdr-11, Slip 3/4 Inch, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SΚέντρο CTS3 / 4 "€1.43
SPEARS VALVES RCC-1250-S Coupling, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "€5.79
SPEARS VALVES RCC-1500-S Coupling, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SΚέντρο CTS1.5 "€8.19
SPEARS VALVES RCC-2000-S Coupling, Sdr-11, 2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SΚέντρο CTS2"€14.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES Ζεύξη RCC-1000-S, Sdr-11, ολίσθηση 1/2 ίντσας, 400 PSI, CPVC
€4.58 /μονάδα