Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3M 363 3 X 36YD Glass Foil Tape 3 ιντσών x 36 Yard Ασημί | AA6WYC 15D094

3M 7010535609 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3 ιντσών x 36 γιάρδα ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WYC Μοντέλο: 7010535609Σταυρός Ref: 15D094 / 363
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€1,734.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυάλινη ταινία αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος κολλητικής ταινίας3"
Μήκος36 ετών
Περιλαμβάνεται επένδυσηΧωρίς επένδυση
Υλικα αλουμινόχαρτο
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 600 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί, Αλουμινόχαρτο
Σχήμα ταινίαςΣυνεχής ρολό
Πλάτος ταινίας3"
Πάχος7.3 χιλιάδες
Πλάτος3"
Μάρκα και σειρά3M 363
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width3"
Μήκος μετρικής ταινίας32.9m
Πλάτος μετρικής ταινίας76 mm
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας135 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας7.3 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGL 15C125 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.1 / 2 "€45.85
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί | AA6VGM 15C126 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.1"€85.45
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGN 15C127 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.2"€164.42
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3/4 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGP 15C128 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.3 / 4 "€68.21
3M 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3 ίντσες x 5 ναυπηγεία ασημί | AA6VGQ 15C129 36352 ουγκιές / λεπτόΛαμπερό ασήμι5 yyd.3"€233.65
3M 3M 363 1" X 36YD Glass Foil Tape 1 ίντσας x 36 Yard Ασημί | AA6WXZ 15D091 3Μ 363 1 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.1"€515.91
3M 3M 363 2" X 36YD Glass Foil Tape 2 ιντσών x 36 Yard Silver | AA6WYA 15D092 3Μ 363 2 "Χ 36ΥΔ67 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο36 yyd.2"€878.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7010535609 363 Γυάλινη ταινία αλουμινίου 3 ιντσών x 36 γιάρδα ασημί
€1,734.73 /μονάδα