Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 466E-338 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 2 Size, PVC | AC8WDR 3EFH3

SPEARS VALVES 466E-338 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, 3 x 2 μέγεθος, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8WDR Μοντέλο: 466E-338Cross Ref: 3EFH3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73F
Σύνδεση εξόδουΥποδοχή 2 "(F)
Μέγεθος σωλήνα εξόδου2"
Μέγεθος σωλήνα3"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας2-1 / 4 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 466E-247 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1/2 Size, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) Υποδοχή2"€106.19
SPEARS VALVES 466E-248 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 3/4 Size, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή2"€105.28
SPEARS VALVES 466E-249 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1 Size, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSIΥποδοχή 1 "(F)2"€100.31
SPEARS VALVES 466E-333 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1/2 Size, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) Υποδοχή3"€111.50
SPEARS VALVES 466E-334 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 3/4 Size, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή3"€135.19
SPEARS VALVES 466E-335 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1 Size, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSIΥποδοχή 1 "(F)3"€116.69
SPEARS VALVES 466E-337 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1-1/2 Size, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSIΥποδοχή 1-1 / 2 "(F)3"€135.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 466E-338 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, 3 x 2 μέγεθος, PVC
€104.04 /μονάδα