Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 466E-247 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1/2 Size, PVC | AC8WDJ 3EFG5

SPEARS VALVES 466E-247 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 2 x 1/2, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8WDJ Μοντέλο: 466E-247Cross Ref: 3EFG5
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
€91.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73F
Σύνδεση εξόδου1/2 "(F) Υποδοχή
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας3 / 4 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 466E-248 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 3/4 Size, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή2"€96.42
SPEARS VALVES 466E-249 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1 Size, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSIΥποδοχή 1 "(F)2"€86.40
SPEARS VALVES 466E-333 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1/2 Size, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) Υποδοχή3"€117.02
SPEARS VALVES 466E-334 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 3/4 Size, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) Υποδοχή3"€116.43
SPEARS VALVES 466E-335 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1 Size, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSIΥποδοχή 1 "(F)3"€117.02
SPEARS VALVES 466E-337 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1-1/2 Size, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSIΥποδοχή 1-1 / 2 "(F)3"€117.02
SPEARS VALVES 466E-338 Clamp Saddle, Socket, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 2 Size, PVC | AC8WDR 3EFH3 466E-338235 PSIΥποδοχή 2 "(F)3"€104.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 466E-247 σφιγκτήρας σέλα, υποδοχή, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 2 x 1/2, PVC
€91.46 /μονάδα