SPEAKMAN SE-7000 Συνδυαστικό ντους με σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, ανίχνευση θερμότητας, βάση δαπέδου, πράσινο | AJ8CPM

SPEAKMAN SE-7000 ντους συνδυασμού με σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, Heat Traced, Στήριγμα δαπέδου, Πράσινο

Στοιχείο: AJ8CPM Μοντέλο: SE-7000
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,357.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός ντους έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος σύνδεσης1 "NPT
Τύπος σύνδεσηςΣπειροειδής σωλήνας
φινίρισμαDuraJade Σκόνη-παλτό
Ρυθμός ροής20 GPM @ 30 PSI
HandleΠλευρά
Ύψος94 "
Τύπος εγκατάστασηςΕπίπεδο
Μήκος37 "
Τύπος βαλβίδαςBall Valve
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.2
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEAKMAN SE-1250 Συνδυασμός Ντους & Πλύσιμο ματιών και προσώπου, Ανοξείδωτο μπολ, Βάση δαπέδου, Πράσινο | AJ8CPE SE-1250Πράσινο1.25 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό4.9 GPM @ 30 PSI για πλύσιμο ματιών και προσώπου και 20 GPM για ντους91.75 "31.75 "15 "€1,920.14
SPEAKMAN SE-1255 Σύστημα ντους & πλύσης ματιών & προσώπου, ανοξείδωτο ατσάλι, βάση δαπέδου, χρώμιο | AJ8CPF SE-1255Chrome1.25 "NPTΑνοξείδωτο ατσάλι4.9 GPM @ 30 PSI για πλύσιμο ματιών και προσώπου και 20 GPM για ντους91.75 "31.75 "15 "€4,759.12
SPEAKMAN SE-690 Ντους συνδυασμού με σύστημα στρογγυλών ματιών & πλυσίματος προσώπου, βάση δαπέδου, πράσινο | AJ8CPK SE-690Πράσινο1.25 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,489.90
SPEAKMAN SE-697 Σταθμός ντους & πλύσης ματιών με πλαστικό μπολ | AJ8CPL SE-697Πράσινο1.25 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,370.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-7000 ντους συνδυασμού με σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, Heat Traced, Στήριγμα δαπέδου, Πράσινο
€7,357.05 /μονάδα