SPEAKMAN SE-697 Σταθμός ντους & πλύσης ματιών με πλαστικό μπολ | AJ8CPL

SPEAKMAN SE-697 Συνδυαστικός σταθμός ντους & πλυσίματος ματιών με πλαστικό μπολ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPL Μοντέλο: SE-697

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,370.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός ντους έκτακτης ανάγκης
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος σύνδεσης1.25 "NPT
Τύπος σύνδεσηςΣπειροειδής σωλήνας
φινίρισμαDuraJade Σκόνη-παλτό
Ρυθμός ροής20 GPM @ 30 PSI
HandleΠλευρά
Ύψος93.75 "
Τύπος εγκατάστασηςΕπίπεδο
Μήκος30 "
Τύπος βαλβίδαςBall Valve
Πλάτος14.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEAKMAN SE-1250 Συνδυασμός Ντους & Πλύσιμο ματιών και προσώπου, Ανοξείδωτο μπολ, Βάση δαπέδου, Πράσινο | AJ8CPE SE-1250Πράσινο1.25 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό4.9 GPM @ 30 PSI για πλύσιμο ματιών και προσώπου και 20 GPM για ντους91.75 "31.75 "15 "€1,920.14
SPEAKMAN SE-1255 Σύστημα ντους & πλύσης ματιών & προσώπου, ανοξείδωτο ατσάλι, βάση δαπέδου, χρώμιο | AJ8CPF SE-1255Chrome1.25 "NPTΑνοξείδωτο ατσάλι4.9 GPM @ 30 PSI για πλύσιμο ματιών και προσώπου και 20 GPM για ντους91.75 "31.75 "15 "€4,759.12
SPEAKMAN SE-690 Ντους συνδυασμού με σύστημα στρογγυλών ματιών & πλυσίματος προσώπου, βάση δαπέδου, πράσινο | AJ8CPK SE-690Πράσινο1.25 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,489.90
SPEAKMAN SE-7000 Συνδυαστικό ντους με σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, ανίχνευση θερμότητας, βάση δαπέδου, πράσινο | AJ8CPM SE-7000Πράσινο1 "NPTDuraJade Σκόνη-παλτό20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "€7,357.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-697 Συνδυαστικός σταθμός ντους & πλυσίματος ματιών με πλαστικό μπολ
€1,370.91 /μονάδα