SOUTHWORTH LS2-36 Scissor Lift Table 2000 λίβρες | AH8GNZ 38TA13

SOUTHWORTH LS2-36 Scissor Lift Table 2000 lbs

Στοιχείο: AH8GNZ Μοντέλο: LS2-36Σταυρός: 38TA13
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,750.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1
Μέγιστο ύψος ανύψωσης42.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης6.75 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας21
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 312.984
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Σταθερό: Στατικό
    • Έλεγχος ανελκυστήρα: Έλεγχος ποδιών
    • Μηχανισμός ανύψωσης: Υδραυλικός
    • Κινητικότητα ανελκυστήρα: Ηλεκτρικός ανελκυστήρας
    • Αριθμός δημοσιεύσεων: 0

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνHPΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΤάσηΤιμή
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Tableαλίδι Ανελκυστήρας Τραπέζι 300 Lb. Μήκος 23 ίντσας | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Χάλυβας και αλουμίνιο-23.187 "Σταθερό22.187 "Χειροκίνητο-€1,313.46
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό42 "Ηλεκτρικό115V€13,740.96
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€14,481.18
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό44 "Ηλεκτρικό115V€14,150.67
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€15,084.67
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 24 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό24 "Ηλεκτρικό115V€8,474.69
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 36 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό36 "Ηλεκτρικό115V€8,526.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWORTH LS2-36 Scissor Lift Table 2000 lbs
€7,750.31 /μονάδα