SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Tableαλίδι Ανελκυστήρας Τραπέζι 300 Lb. Μήκος 23 ίντσας | AA8LFK 19A867

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Scissor Lift Table 300 Lb. Μήκος 23 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LFK Μοντέλο: LSJ03-13.5Σταυρός: 19A867

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,313.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας και αλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Χαμηλό ύψος3-1 / 2 "
Μήκος πλατφόρμας23.187 "
Στυλ πλατφόρμαςΣταθερό
Πλάτος Πλατφόρμας22.187 "
Powered ByΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος17-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.51
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςRO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό πλαισίωνHPΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΤάσηΤιμή
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό42 "Ηλεκτρικό115V€13,740.96
SOUTHWORTH ZLS2-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€14,481.18
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 44 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό44 "Ηλεκτρικό115V€14,150.67
SOUTHWORTH ZLS4-35 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 50 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό50 "Ηλεκτρικό115V€15,084.67
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 24 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό24 "Ηλεκτρικό115V€8,474.69
SOUTHWORTH LS4-36 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 36 "x 48" 4000 Lb. 115v 1 φάση | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Ατσάλι148 "Σταθερό36 "Ηλεκτρικό115V€8,526.97
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού 1500 Lb. 115v 1 Φάση | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Ατσάλι1/248 "Σταθερό24 "Ηλεκτρικό115V€5,866.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Scissor Lift Table 300 Lb. Μήκος 23 ίντσες
€1,313.46 /μονάδα