SOTERA SS465BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKA 6XGV9

SOTERA SS465BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου διάφραγμα 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RKA Μοντέλο: SS465BX713Cross Ref: 6XGV9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,668.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
Για χρήση OnΧημικές ουσίες
Υλικό φλάντζαςfluorocarbon
GPM15
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Υλικό σωλήναEPDM
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
HP1/4
Hz60
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. GPM για λάδι12
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι34 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες3000 CPS
Μέγιστη κεφαλή34 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό AC
Μέγεθος εξόδου1"
Συνολικό μήκος33.5 "
Εύρος pHαπό 3.6 έως 11.9
Φάση1
Υλικό εμβόλουΣαντοπρένη
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
RPMαπό 360 έως 2600
Υλικό σφραγίδαςfluorocarbon
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΠολυπροπυλένιο
Τάση115 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, φθοράνθρακας, ανοξείδωτο ατσάλι, Santoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.04
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)85.6
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
Διάφραγμα αντλίας τυμπάνου SOTERA SS435B 1/4 Hp 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"Ηλεκτρικό DC22.5 "12 VDC€1,822.76
SAFERA ​​SS435BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 ίππων | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Ηλεκτρικό DC22.5 "12 VDC€1,614.07
SOTERA SS415BX731PG Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Ηλεκτρικό DC18 "12 VDC€1,110.11
SOTERA SS460BX731PG Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Ηλεκτρικό AC18 "115 VAC€1,155.50
SOTERA SS460BX731 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Ηλεκτρικό AC16.25 "115 VAC€926.60
SOTERA SS415BX731 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Ηλεκτρικό DC16.25 "12 VDC€886.99
SAFERA ​​SS415B Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Ηλεκτρικό DC16.25 "12 VDC€1,029.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOTERA SS465BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου διάφραγμα 1/4 Hp
€1,668.41 /μονάδα