SAFERA ​​SS415B Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKF 6XGW4

SOTERA SS415B Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RKF Μοντέλο: SS415BCross Ref: 6XGW4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,029.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Για χρήση OnΧημικές ουσίες
Υλικό φλάντζαςfluorocarbon
GPM15
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
HP1/4
Hz60
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. GPM για λάδι12
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι34 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες3000 CPS
Μέγιστη κεφαλή34 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό DC
Μέγεθος εξόδου1"
Συνολικό μήκος16.25 "
Εύρος pHαπό 3.6 έως 11.9
Φάση1
Υλικό εμβόλουΣαντοπρένη
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
RPMαπό 360 έως 2600
Υλικό σφραγίδαςfluorocarbon
Τάση12 VDC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, φθοράνθρακας, ανοξείδωτο ατσάλι, Santoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3275
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
Διάφραγμα αντλίας τυμπάνου SOTERA SS435B 1/4 Hp 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"Ηλεκτρικό DC22.5 "12 VDC€1,822.76
SAFERA ​​SS435BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 ίππων | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Ηλεκτρικό DC22.5 "12 VDC€1,614.07
SOTERA SS465BX713 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Ηλεκτρικό AC33.5 "115 VAC€1,668.41
SOTERA SS415BX731PG Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Ηλεκτρικό DC18 "12 VDC€1,110.11
SOTERA SS460BX731PG Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Ηλεκτρικό AC18 "115 VAC€1,155.50
SOTERA SS460BX731 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Ηλεκτρικό AC16.25 "115 VAC€926.60
SOTERA SS415BX731 Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Ηλεκτρικό DC16.25 "12 VDC€886.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOTERA SS415B Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου Διάφραγμα 1/4 Hp
€1,029.07 /μονάδα