SOTERA

Φίλτρα

Γοβάκια

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

Αεριολογία

400G9734400G9735

Γοβάκια Φίλτρα

Αντλίες τυμπάνου

Ενεργειακά αποδοτικές αντλίες τυμπάνου σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ και διαθέτουν μονόδρομη βαλβίδα σχεδιασμού που περιορίζει την συμπλήρωση πλήρων ή βαρελιών. Δεν απαιτούν εσωτερική εγκατάσταση παράκαμψης. Διατίθεται σε 12 VDC και 115 VAC παραλλαγές

Ροόμετρα

Ψηφιακά ροόμετρα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου του ρευστού που μεταφέρεται. Διαθέστε μια απλή διαδικασία βαθμονόμησης ενός βήματος για να κάνετε τη μέτρηση των υγρών πιο εύκολη και ακριβή έως +/- 0.5%

Ροόμετρο Digitalηφιακό 3/4 In
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF2RKK
Μοντέλο: 825D075BSPP
€382.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μηχανικό ροόμετρο, Μέγεθος σύνδεσης 1 ίντσας, FNPT, 100 PSI Μέγ. Πίεση, 2 έως 20 gpm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU3CJV
Μοντέλο: 825X700
€496.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι

Σχετικά με το SOTERA

Η Sotera Systems σχεδιάζει και κατασκευάζει αντλίες και ροόμετρα για γεωργικές και βιομηχανικές χημικές εφαρμογές. Οι αντλίες τυμπάνων που προσφέρει η εταιρεία καταναλώνουν λιγότερη ισχύ και διαθέτουν μονόδρομο σχέδιο βαλβίδας που περιορίζει το γέμισμα των τυμπάνων ή των τυμπάνων. Αυτές οι αντλίες Sotera δεν απαιτούν εσωτερική παράκαμψη και διατίθενται σε παραλλαγές 12 VDC και 115 VAC. Για υδραυλικές εφαρμογές υψηλής πίεσης, μια ποικιλία από ανοξείδωτες περιστροφικές αντλίες πτερυγίων, συμβατές με UL (με μέγιστο ρυθμό ροής 20 gpm) είναι διαθέσιμες σε συνδέσεις NPT 1 ίντσας και BSPP 3/4 ιντσών. Οι μετρητές ροής Sotera χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου του μεταφερόμενου ρευστού. Διαθέτουν ψηφιακή οθόνη και απλή διαδικασία βαθμονόμησης ενός βήματος που κάνει τα υγρά μέτρησης ευκολότερα και ακριβή στο +/- 0.5%. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των προϊόντων Raptor Supplies.