Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOTERA 825D075BSPP Ροόμετρο Ψηφιακό 3/4 In | AF2RKK 6XGW8

SOTERA 825D075BSPP Ροόμετρο Ψηφιακό 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2RKK Μοντέλο: 825D075BSPPCross Ref: 6XGW8
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
€413.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια0.5%
Επιμελητήριο ΥλικόRyton / SS
Μέγεθος σύνδεσης3/4 BSPP
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΣυναρμολόγησηBSPP
Μέγεθος προσαρμογής3/4
Εύρος ροής2 έως 20 gpm
Εύρος ροής @ GPM νερούαπό 2 έως 20
Μέγ. GPM20
Ύψος5.625 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Μήκος5"
Κύριο σύνολο9999
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΝήμαBSPP
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής @ CCM νερού (7570 έως 75700)
    • Εύρος ροής @ GPH νερού (120 έως 1200)
    • Επαναρυθμιζόμενος αθροιστικός αθροιστής (10,000,000)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOTERA 825D075BSPP Ροόμετρο Ψηφιακό 3/4 In
€413.45 /μονάδα