SOLER & PALAU PV-315X Inline Duct Fan 12 Inch 942 Cfm | AF2QAX 6XAR3

SOLER & PALAU PV-315X Inline Duct Fan 12 Inch 942 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2QAX Μοντέλο: PV-315XCross Ref: 6XAR3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€812.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας φυγοκεντρικού αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP942
CFM @ 0.100 ίντσες. SP919
CFM @ 0.125 ίντσες. SP905
CFM @ 0.200 ίντσες. SP873
CFM @ 0.250 ίντσες. SP859
CFM @ 0.375 ίντσες. SP811
CFM @ 0.400 ίντσες. SP793
CFM @ 0.450 ίντσες. SP781
CFM @ 0.500 ίντσες. SP762
CFM @ 0.600 ίντσες. SP689
CFM @ 0.750 ίντσες. SP622
CFM @ 0.800 ίντσες. SP576
CFM @ 1.000 ίντσες. SP508
CFM @ 1.200 ίντσες. SP422
CFM @ 1.500 ίντσες. SP390
Ταιριάζει στο Duct Dia.12 "
Πλάτος φλάντζας1"
Ύψος9 1 / 16 "
Στέγαση Dia.15-15 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη εποξειδική επίστρωση
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο μέταλλο
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.12 "
Μήκος15 15 / 16 "
Μέγιστη. Amps3.08
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ370
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Στροφές κινητήρα2650
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Τάση115
Πλάτος15 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.89
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.ΎψοςΜήκοςΤιμή
SOLER & PALAU KIT-PV100X Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας Inline Ύψος 7-5 / 8 ίντσες | AA4FKG 12K683 ΚΙΤ-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€315.41
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Ενσωματωμένος ανεμιστήρας φυγοκεντρικού αγωγού Μήκος 9-1 / 2 ίντσες | AA4FKJ 12K685 ΚΙΤ-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€369.32
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 13-1 / 8 ίντσες Μήκος | AA4FKL 12K687 ΚΙΤ-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€510.23
SOLER & PALAU PV-100X Inline Φυγοκεντρικός Αγωγός Πλάτος 9-1 / 2 ίντσες | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€299.01
SOLER & PALAU PV-125X Inline φυγοκεντρικός αγωγός Μήκος 9-1 / 2 ίντσες AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€302.40
SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1/2 Inch ightψος | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€372.49
SOLER & PALAU PV-200X Inline Φυγοκεντρικός Αγωγός 8-1 / 2 ίντσες Ύψος | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€529.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU PV-315X Inline Duct Fan 12 Inch 942 Cfm
€812.67 /μονάδα