SOLER & PALAU PV-200X Inline Φυγοκεντρικός Αγωγός 8-1 / 2 ίντσες Ύψος | AF2HKV 6TWX2

SOLER & PALAU PV-200X Inline φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 8-1/2 ίντσας ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HKV Μοντέλο: PV-200XCross Ref: 6TWX2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας φυγοκεντρικού αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP544
CFM @ 0.100 ίντσες. SP526
CFM @ 0.125 ίντσες. SP515
CFM @ 0.200 ίντσες. SP496
CFM @ 0.250 ίντσες. SP485
CFM @ 0.375 ίντσες. SP446
CFM @ 0.400 ίντσες. SP430
CFM @ 0.450 ίντσες. SP421
CFM @ 0.500 ίντσες. SP415
CFM @ 0.600 ίντσες. SP389
CFM @ 0.750 ίντσες. SP360
CFM @ 0.800 ίντσες. SP347
CFM @ 1.000 ίντσες. SP312
CFM @ 1.200 ίντσες. SP276
CFM @ 1.500 ίντσες. SP230
Ταιριάζει στο Duct Dia.8"
Πλάτος φλάντζας1"
Ύψος8.5 "
Στέγαση Dia.13-1 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη εποξειδική επίστρωση
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο μέταλλο
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.8"
Μήκος13.125 "
Μέγιστη. Amps1.5
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ180
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Στροφές κινητήρα2930
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Τάση115
Πλάτος13.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.96
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)44.2
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.ΎψοςΜήκοςΤιμή
SOLER & PALAU KIT-PV100X Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας Inline Ύψος 7-5 / 8 ίντσες | AA4FKG 12K683 ΚΙΤ-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€315.41
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Ενσωματωμένος ανεμιστήρας φυγοκεντρικού αγωγού Μήκος 9-1 / 2 ίντσες | AA4FKJ 12K685 ΚΙΤ-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€369.32
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 13-1 / 8 ίντσες Μήκος | AA4FKL 12K687 ΚΙΤ-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€510.23
SOLER & PALAU PV-100X Inline Φυγοκεντρικός Αγωγός Πλάτος 9-1 / 2 ίντσες | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€299.01
SOLER & PALAU PV-125X Inline φυγοκεντρικός αγωγός Μήκος 9-1 / 2 ίντσες AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€302.40
SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1/2 Inch ightψος | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€372.49
SOLER & PALAU PV-250X Inline Φυγοκεντρικός Αγωγός Μήκος 13-1 / 8 ίντσες | AF2QAV 6XAR1 PV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "€601.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU PV-200X Inline φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 8-1/2 ίντσας ύψος
€529.75 /μονάδα