Ο ενσωματωμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας Soler & Palau PV-125X είναι ιδανικός για την αποτελεσματική μετακίνηση του αέρα μέσω συστημάτων αγωγών, εξασφαλίζοντας σωστό αερισμό και κυκλοφορία αέρα σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο ανεμιστήρας είναι κατάλληλος για συστήματα HVAC, όπου βοηθά στη ρύθμιση της ποιότητας και της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει διάμετρο αγωγού 5 ιντσών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική ροή αέρα σε διάφορες εφαρμογές.
- Αυτός ο ανεμιστήρας παρέχει ροή αέρα 206 κυβικών ποδιών ανά λεπτό (cfm) σε 0.000 ίντσες στατικής πίεσης (SP).
- Λειτουργεί με τάση πινακίδας 120VAC με μονοφασικό κινητήρα.
- Αυτός ο κινητήρας είναι πλήρως κλειστός και έχει βαθμολογία IP IP44 για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία.
- Διαθέτει κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα για ανθεκτικότητα, αντοχή σε δύσκολες συνθήκες.
- Αυτός ο ανεμιστήρας αγωγών προσφέρει οριζόντια/κάθετη τοποθέτηση για να παρέχει ευελιξία για να ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες αέρα εισόδου έως και 140 βαθμούς F.
- Αυτός ο ενσωματωμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας περιλαμβάνει ένα βραχίονα στήριξης για άνετη εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον ενσωματωμένο φυγοκεντρικό ανεμιστήρα Soler & Palau;
A.
- Καθαρίζετε τακτικά τα πτερύγια και το περίβλημα του ανεμιστήρα για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
- Επιθεωρήστε τον κινητήρα και την καλωδίωση για φθορά ή ζημιά, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνδέσεις.
- Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού ελέγχου ταχύτητας και κάντε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
- Εξετάστε και ασφαλίστε τους βραχίονες και τα στηρίγματα στερέωσης για την αποφυγή κραδασμών και θορύβου.
- Ακούστε για ασυνήθιστους θορύβους κατά τη λειτουργία και διερευνήστε τυχόν ακανόνιστους ήχους.
- Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα, όπως πτερύγια ανεμιστήρα ή ηλεκτρικά μέρη.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για συγκεκριμένες οδηγίες και χρονοδιαγράμματα συντήρησης.
Ε. Πώς μπορώ να ελέγξω την ταχύτητα του ανεμιστήρα;
Α. Αυτή η ταχύτητα ανεμιστήρα μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ρυθμιστές ελέγχου τάσης ή συχνότητας.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του ενσωματωμένου φυγοκεντρικού ανεμιστήρα Soler & Palau;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ανάγκες ροής αέρα, τη διάμετρο του αγωγού, την εφαρμογή, τις επιλογές τοποθέτησης, τις προδιαγραφές κινητήρα, τον έλεγχο ταχύτητας, τις συνθήκες λειτουργίας, την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο θορύβου.