Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-012T Dc 24vdc 1.2a 47-63hz | AE4FQN 5JW02

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SLS-24-012T Dc 24vdc 1.2a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FQN Μοντέλο: SLS-24-012TΣταυρός αναφοράς: 5JW02
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
€197.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.62 "
Ύψος3.99 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps1.2
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου24 VDC
Αξιολόγηση ισχύος28.8W
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος4.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "1.97 "από 47 έως 6385 έως 264 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPΕναλλαγή4.55 "4.88 "2.56 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "2.56 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "3.26 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CΕναλλαγή4.36 "4.85 "1.97 "6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€548.72
Τροφοδοτικό σειράς SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Compact DIN Rail, Στυλ μεταγωγής | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CΕναλλαγή4.36 "4.85 "2.36 "6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€773.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SLS-24-012T Dc 24vdc 1.2a 47-63hz
€197.41 /μονάδα