Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό σειράς SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Compact DIN Rail, Στυλ μεταγωγής | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C Τροφοδοτικό SDN-C Compact DIN Rail Series, Switching Style

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3HVA Μοντέλο: SDN10-24-100CCross Ref: 5DJL9
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
€773.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος4.36 "
Ύψος4.85 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 20 msec
Hz60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps10
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 50mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές11
Αξιολόγηση ισχύος240W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / κίτρινο / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.11
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοτικό SOLA SDN 10-24-100C που χρησιμοποιείται για την παροχή σταθερής ισχύος DC σε τοποθεσίες χωρίς ισχύ AC
    • Διαθέτει δυνατότητα διόρθωσης συντελεστή ισχύος και ασυλία Sag για να αντέχει σε στιγμιαίες διακοπές ρεύματος
    • Ενσωματωμένο με ρυθμιζόμενη τάση εξόδου και μονές / παράλληλες επιλογές για ευκολία χρήστη
    • Τοποθέτηση ράγας DIN για προσαρμογή εφαρμογών κρίσιμης σημασίας για το χώρο και ικανότητα υπερφόρτωσης PowerBoost για χειρισμό φορτίων υψηλής εισβολής για την εξάλειψη της αναδίπλωσης ή του τερματισμού λειτουργίας
    • Η λίστα με UL, πιστοποιημένη από CSA και συμβατή με RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΒάθοςΎψοςΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
Τροφοδοτικό SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNΕναλλαγή1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 έως 264 VACDIN Rail / σασί-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "1.97 "από 47 έως 6385 έως 264 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPΕναλλαγή4.55 "4.88 "2.56 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "2.56 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc Τροφοδοτικό 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PΕναλλαγή4.55 "4.88 "3.26 "από 47 έως 63115 έως 230 VACDIN Rail / σασί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CΕναλλαγή4.36 "4.85 "1.97 "6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€548.72
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CΕναλλαγή4.98 "4.85 "3.42 "6085 έως 264 VACΡάγα DIN-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C€1,315.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C Τροφοδοτικό SDN-C Compact DIN Rail Series, Switching Style
€773.78 /μονάδα