Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Τροφοδοτικό Dc 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBK Μοντέλο: SCP30D524BDNCross Ref: 10G778
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
€428.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος2.67 "
Ύψος4.72 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hz50/60
Τάση Εισόδου85 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps3/0.6
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 1%
Τάση εξόδου5 / 24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές3.9/1.56
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος1.37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN Dc Τροφοδοτικό 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "DIN Rail / σασί2.55 "€467.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Τροφοδοτικό Dc 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€428.10 /μονάδα