SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, τροφοδοτικό DC


Οι μονάδες ισχύος SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC είναι συμπαγή, ανθεκτικά τροφοδοτικά που έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν συσκευές και εξοπλισμό βιομηχανικών οργάνων. Αυτές οι μονάδες παρέχουν υψηλή αξιοπιστία και σωστή ρύθμιση στις πιο δύσκολες συνθήκες εργοστασιακού δαπέδου.

Φίλτρα
Υπόθεση Υλικό: Μέταλλο , Hz: 50/60 , Τάση εισόδου: 85 έως 264 VAC , Αξιολόγηση IP: 20 , Βαθμολογία NEMA: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C , Τάση εξόδου: 5 / 24 VDC , Αξιολόγηση ισχύος: 30W , Στυλ: Εναλλαγή
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCP30D524DN
1.29 "4.71 "DIN Rail / σασί2.55 "€467.97
A
SCP30D524BDN
2.67 "4.72 "Ράγα DIN1.37 "€428.10

Χαρακτηριστικά

  • Τα τροφοδοτικά SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC βοηθούν στην αντίσταση στις δύσκολες συνθήκες σε βιομηχανικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης.
  • Προσφέρουν εξαιρετικά στενό πλάτος στη ράγα DIN για εξοικονόμηση χώρου.
  • Διαθέτουν εύκολη εγκατάσταση DIN Rail και βάση πλαισίου.
  • Αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας έχουν εύκολη πρόσβαση τερματισμούς.
  • Διαθέτουν ανθεκτικό σχεδιασμό σε κάψουλα για την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημιάς.

Συμβατά αξεσουάρ

  • SCP-MDC: Η μάρκα προσφέρει ένα ζευγάρι μεταλλικά κλιπ DIN SCP-MDC για εύκολη αφαίρεση αυτών των τροφοδοτικών από τη ράγα.
  • SCP-PDC: Η μάρκα προσφέρει ένα πλαστικό κλιπ DIN SCP-PDC με μοχλό για την αφαίρεση αυτών των τροφοδοτικών από τη ράγα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή των θηκών αυτών των οργάνων τροφοδοσίας;

Αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας έχουν μεταλλικό περίβλημα.

Αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας έχουν κάποια βαθμολογία IP;

Αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας διαθέτουν βαθμολογία IP 20.

Μπορούν αυτές οι μονάδες τροφοδοσίας να αντέξουν σοβαρές θερμοκρασίες;

Οι μονάδες τροφοδοσίας SOLA/HEVI-DUTY έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -25 έως 65 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;