SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Μονωμένος κάδος 39-7 / 16 σε μήκος x 43 σε W | AF7DHC 20WT15

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Insolated Bin 39-7/16 σε μήκος x 43 in W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7DHC Μοντέλο: PB11DXXCross Ref: 20WT15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,995.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος κάδος ASM
ΧρώμαΠολικό μπλε
φινίρισμαHDPE
Διπλωμένο ύψος27-1 / 2 "
Διπλό μήκος39-7 / 16 "
Διπλωμένο πλάτος43 "
Μέσα σε ύψος24.75 "
Εσωτερικό Μήκος36.5 "
Εσωτερικό πλάτος22 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόLLDPE
Εκτός ύψους27.5 "
Εξωτερικό μήκος39.437 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Τόμος11 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου11 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.97
Ύψος πλοίου (cm)100.18
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ3923900000

Λεπτομέρειες:

    • Είσοδος πιρούνι (είσοδος 2 κατευθύνσεων)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΔιπλωμένο πλάτοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm Θερμομονωτικός κάδος Μήκος 24 ίντσες x 30 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,085.54
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm μονωμένος κάδος 37 ίντσες Μήκος x 30 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,263.26
SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm μονωμένος κάδος 36 ίντσες μήκος x 42 ίντσες πλάτος πολικό μπλε | AF7DHA 20WT13 PB11HL11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "36 "42 "€1,841.60
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Μονωμένο δοχείο Asm Μήκος 40 ίντσας x 42 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,053.47
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm μονωμένος κάδος 43 σε μήκος x 49-1/2 ίντσα W | AF7DHD 20WT16 PB3030 cu. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,427.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Insolated Bin 39-7/16 σε μήκος x 43 in W
€1,995.67 /μονάδα