SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm μονωμένος κάδος 36 ίντσες μήκος x 42 ίντσες πλάτος πολικό μπλε | AF7DHA 20WT13

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm μονωμένος κάδος 36 ιντσών μήκος x 42 ίντσες πλάτος πολικό μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7DHA Μοντέλο: PB11HLCross Ref: 20WT13

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,758.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος κάδος ASM
ΧρώμαΠολικό μπλε
φινίρισμαHDPE
Διπλωμένο ύψος28 "
Διπλό μήκος36 "
Διπλωμένο πλάτος42 "
Μέσα σε ύψος27 "
Εσωτερικό Μήκος33 "
Εσωτερικό πλάτος21 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόLLDPE
Εκτός ύψους28 "
Εξωτερικό μήκος36 "
Εξωτερικό πλάτος42 "
Τόμος11 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου11 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ3923900000

Λεπτομέρειες:

    • Είσοδος πιρούνι (είσοδος 2 κατευθύνσεων)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΔιπλωμένο πλάτοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm Θερμομονωτικός κάδος Μήκος 24 ίντσες x 30 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,175.23
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm μονωμένος κάδος 37 ίντσες Μήκος x 30 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,180.55
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Μονωμένο δοχείο Asm Μήκος 40 ίντσας x 42 ίντσες Πλάτος Πολικό μπλε | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,184.59
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Μονωμένος κάδος 39-7 / 16 σε μήκος x 43 σε W | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 cu. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,324.86
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm μονωμένος κάδος 43 σε μήκος x 49-1/2 ίντσα W | AF7DHD 20WT16 PB3030 cu. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,562.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm μονωμένος κάδος 36 ιντσών μήκος x 42 ίντσες πλάτος πολικό μπλε
€1,758.63 /μονάδα