SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 30 γαλόνι | AC4GME 2ZRF6

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Δεξαμενή αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 30 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GME Μοντέλο: 1080000N95005Cross Ref: 2ZRF6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€766.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αποθήκευσης
σύνδεση1 FNPT
Διάμετρος23 "
Συμπληρώστε το άνοιγμα Dia. (Σε.)6
Τύπος τοποθέτησηςΔιάφραγμα
Αποφοίτηση19 L.
Ύψος26 "
Μήκος20 "
ΥλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑτμοσφαιρικός
Δεξαμενή (L)114
Χωρητικότητα Δεξαμενής30 Γαλ.
Στυλ δεξαμενήςΟριζόντιο πόδι
ΧαρακτηριστικάΚλειστή κορυφή
Wall Πάχος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.283
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΔιάμετροςΑποφοίτησηΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Δεξαμενή αποθήκευσης Οριζόντια κλειστή κορυφή 15 γαλόνι | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Κλειστή κορυφή-€355.56
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Δεξαμενή αποθήκευσης Οριζόντια κλειστή κορυφή 25 γαλόνι | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Κλειστή κορυφή-€476.54
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 60 γαλόνι | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Κλειστή κορυφή-€968.47
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 60 γαλόνι | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Κλειστή κορυφή-€1,137.83
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 125 γαλόνι | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Κλειστή κορυφή-€1,623.51
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 125 γαλόνι | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Κλειστή κορυφή-€1,862.82
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Δοχείο αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 230 γαλόνι | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Κλειστή κορυφή-€2,067.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Δεξαμενή αποθήκευσης Οριζόντιο πόδι 30 γαλονιών
€766.16 /μονάδα