Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 Σώμα ατσάλι | AF6WNN 20LJ23

SNAP-TITE VHN4-4FV Θηλή Ζεύξης 1/4-18 Σώμα Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WNN Μοντέλο: VHN4-4FVCross Ref: 20LJ23
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
€28.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση6500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE PEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 Σώμα ατσάλι | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€21.09
SNAP-TITE PEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Steel | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4ΜPoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€22.21
SNAP-TITE PHN4-4F Σύζευξη θηλή 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCW 20LF91 PHN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€11.21
SNAP-TITE PHN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Steel Steel | AF6WCX 20LF92 PHN4-4ΜPoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€11.01
SNAP-TITE VEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4FPoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€39.82
SNAP-TITE VEAN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€69.65
SNAP-TITE VEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4ΜPoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€44.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4FV Θηλή Ζεύξης 1/4-18 Σώμα Ατσάλι
€28.10 /μονάδα