Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Body Steel | AF6WLC 20LH66

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VEAN4-4M 1/4-18 1/4 ιντσών σώμα από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WLC Μοντέλο: VEAN4-4MCross Ref: 20LH66
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
€44.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μήκος2 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE PEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 Σώμα ατσάλι | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€21.09
SNAP-TITE PEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Body Steel | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4ΜPoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€22.21
SNAP-TITE PHN4-4F Σύζευξη θηλή 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCW 20LF91 PHN4-4FPoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€11.21
SNAP-TITE PHN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Steel Steel | AF6WCX 20LF92 PHN4-4ΜPoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€11.01
SNAP-TITE VEAN4-4F Coupler Nipple 1 / 4-18 1/4 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4FPoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€39.82
SNAP-TITE VEAN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€69.65
SNAP-TITE VHN4-4F Σύζευξη θηλή 1 / 4-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WNM 20LJ22 VHN4-4FPoppet1 / 4 "FNPT3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€24.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VEAN4-4M 1/4-18 1/4 ιντσών σώμα από χάλυβα
€44.44 /μονάδα