Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC32-32M Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 2 ιντσών αμάξωμα ατσάλι | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC32-32M 2-11-1/2 ατσάλι σώματος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WLZ Μοντέλο: VHC32-32MCross Ref: 20LH86
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
€1,061.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος2"
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής180 gpm
Μήκος4 35 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος2 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
SNAP-TITE PHC24-24FV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/2"-11-1/2Poppet-€290.98
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα Hp από ανοξείδωτο χάλυβα | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiΚεραμικόςΑνοξείδωτο ατσάλι HP-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1 / 2 "-14Ξεπλύνετε το πρόσωπο1 / 2 "€2,012.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC32-32M 2-11-1/2 ατσάλι σώματος 2 ιντσών
€1,061.98 /μονάδα