Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα Hp από ανοξείδωτο χάλυβα | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Σώμα ζεύξης 1/2-14 Σώμα 1/2 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WDK Μοντέλο: SH71-3C8-8FCross Ref: 20LG05
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
€2,012.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής20 gpm
Μήκος2 49 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
SNAP-TITE PHC24-24FV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1/2"-11-1/2Poppet-€290.98
SNAP-TITE VHC32-32M Σύζευξη αμαξώματος 2-11-1 / 2 2 ιντσών αμάξωμα ατσάλι | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32Μ1500 psi440 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός2 "-11-1 / 2Poppet2"€1,061.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Σώμα ζεύξης 1/2-14 Σώμα 1/2 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp
€2,012.51 /μονάδα