DEWALT DXL3010-10 Stepladder Fiberglass 10 Feet Height 300 Lb Cap | AB6BGP 20Χ981

DEWALT DXL3010-10 Stepladder Fiberglass 10 πόδια Ύψος 300 Lb Καπάκι

Είδος: AB6BGP Μοντέλο: DXL3010-10Σταυρός: 20Χ981
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€536.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSIIA
Βάση βάσης65.5 "
Πλάτος πυθμένα29.75 "
Ύψος σκάλας10ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων9
Βάθος βημάτων3 έως 3-3 / 4 "
ΠάτημαΑντιολισθητικό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)309.88
Πλάτος πλοίου (cm)77.72
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος πυθμέναΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
DEWALT DXL3010-04 Stepladder Fiberglass 4 Feet Height 300 Lb Cap | AB6BGJ 20Χ976 DXL3010-0429 "20.5 "4ft.3€229.22
DEWALT DXL3010-06 Stepladder Fiberglass 6 Feet Height 300 Lb Cap | AB6BGL 20Χ978 DXL3010-0640 "23.5 "6ft.5€299.55
RFQ
DEWALT DXL3010-08 Stepladder Fiberglass 8 Feet Height 300 Lb Cap | AB6BGN 20Χ980 DXL3010-0853 "26.75 "8ft.7€384.26
RFQ
DEWALT DXL3010-12 Stepladder Fiberglass 12 Feet Height 300 Lb Cap | AB6BGQ 20Χ982 DXL3010-1277 "32.75 "12ft.11€615.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXL3010-10 Stepladder Fiberglass 10 πόδια Ύψος 300 Lb Καπάκι
€536.94 /μονάδα