Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC16-16M Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC16-16M 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WLV Μοντέλο: VHC16-16MCross Ref: 20LH82
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
€169.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος3 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHC16-16FV Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€88.54
SNAP-TITE VHC16-16FV Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€154.06
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Συζεύκτης αμαξώματος 1-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€411.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VHC16-16M 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών
€169.13 /μονάδα