BOSTON GEAR Εισαγωγή λαστιχένιου συνδέσμου


Τα ελαστικά ένθετα ζεύξης Boston Gear είναι εύκαμπτα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αξόνων ή εξαρτημάτων στις βιομηχανίες κατασκευής, αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροδιαστημικής. Αντισταθμίζουν την κακή ευθυγράμμιση μεταξύ των αξόνων, μειώνουν τους κραδασμούς και μειώνουν τους κραδασμούς. Επιπλέον, εξασφαλίζουν ακριβή ευθυγράμμιση μηχανών, reducin...ζ κόστος φθοράς και συντήρησης. Επίσης, απορροφούν τους κραδασμούς του κινητήρα για βελτιωμένη συνολική άνεση των επιβατών. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΕίδοςΜέγιστη. ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XFCR12
FC12Εισαγωγή συνθετικού καουτσούκ αράχνη65 In.Lbs.Ανθεκτικό στο λάδι€59.42
A
XFCR15
FC15Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι125 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€62.61
A
XFCR20
FC20Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι250 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€79.97
A
XFCR25
FC25Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι450 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€100.58
A
XFCR30
FC30Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι800 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€120.26
A
XFCR38
FC38Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι1600 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€150.54
A
XFCR45
FC45Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι2800 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€245.83

Χαρακτηριστικά

  • Τα ένθετα ζεύξης Boston Gear είναι διαθέσιμα σε κατασκευές από συνθετικό καουτσούκ ανθεκτικά στο λάδι για λειτουργίες χωρίς θόρυβο.
  • Μπορούν να χειριστούν ροπή έως και 2500 lb-inch.
  • Αυτά τα λαστιχένια ένθετα ζεύξης μπορούν να χειριστούν τόσο εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (έως -32 βαθμούς F) όσο και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 βαθμούς F).

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς τα ένθετα ζεύξης αντισταθμίζουν την κακή ευθυγράμμιση;

Η κατασκευή από καουτσούκ τους επιτρέπει να λυγίζουν και να παραμορφώνονται ελαφρά για να φιλοξενήσουν γωνιακή, παράλληλη ή αξονική κακή ευθυγράμμιση μεταξύ των συνδεδεμένων αξόνων.

Τα ένθετα ζεύξης Boston Gear επηρεάζουν τη μετάδοση της ροπής;

Όχι, μειώνουν τους κραδασμούς χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση της μετάδοσης.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω το καλύτερο ένθετο ζεύξης για την εφαρμογή μου;

Η επιλογή εξαρτάται από παράγοντες όπως οι απαιτήσεις ροπής, η ανοχή κακής ευθυγράμμισης και οι συνθήκες λειτουργίας.

Γιατί να επιλέξω ελαστικά ένθετα ζεύξης από άκαμπτους συνδέσμους;

Τα ένθετα ζεύξης προσφέρουν ευελιξία, αντιστάθμιση κακής ευθυγράμμισης, μείωση κραδασμών και απορρόφηση κραδασμών, κάτι που δεν μπορούν να προσφέρουν οι άκαμπτοι σύνδεσμοι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;