Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTON GEAR XFCR45 Ένθετο ζεύξης, Καουτσούκ | AC2LUP 2L083

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCR45, Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LUP Μοντέλο: XFCR45Σταυρός: 2L083
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
€263.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι
Μέγεθος ζεύξηςFC45
Βαθμολογία HP @ 100 RPM4.4
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM51.1
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM77.7
Βαθμολογία HP @ 300 RPM13.3
Βαθμολογία HP @ 690 RPM30.7
Βαθμολογία HP @ 870 RPM38.7
Μέγιστη. Ροπή2800 In.Lbs.
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-32 να 200
Shaft Dia. Εύρος (σε.)1-3/4-2-1/8
ΧαρακτηριστικάΣυνθετικό λάστιχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΕίδοςΜέγιστη. ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
Ένθετο ζεύξης BOSTON GEAR XFCR12, καουτσούκ | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Εισαγωγή συνθετικού καουτσούκ αράχνη65 In.Lbs.Ανθεκτικό στο λάδι€63.62
BOSTON GEAR XFCR15 Ένθετο ζεύξης, καουτσούκ | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι125 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€67.03
BOSTON GEAR XFCR20 Ένθετο ζεύξης, καουτσούκ | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι250 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€85.58
BOSTON GEAR XFCR25 Ένθετο ζεύξης, Καουτσούκ | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι450 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€107.63
BOSTON GEAR XFCR30 Ένθετο ζεύξης, καουτσούκ | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι800 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€128.72
BOSTON GEAR XFCR38 Ένθετο ζεύξης, καουτσούκ | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Ένθετο αράχνης ανθεκτικό στο λάδι1600 In.Lbs.Συνθετικό λάστιχο€161.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTON GEAR Ένθετο ζεύξης XFCR45, Καουτσούκ
€263.06 /μονάδα