Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VEAC8-8M Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKX 20LH61

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VEAC8-8M 1/2-14 1/2 ιντσών Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WKX Μοντέλο: VEAC8-8MCross Ref: 20LH61
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
€127.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής14 gpm
Μήκος2 15 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE PEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8FPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€61.29
SNAP-TITE PHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WCH 20LF79 PHC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€39.31
SNAP-TITE PHC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVPoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€40.64
SNAP-TITE VEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€108.11
SNAP-TITE VEAC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 αμάξωμα ατσάλι AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVPoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€100.08
SNAP-TITE VHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€54.59
SNAP-TITE VHC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WMU 20LJ05 VHC8-8FVPoppet-FNPT14 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€62.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα ζεύξης VEAC8-8M 1/2-14 1/2 ιντσών Ατσάλι
€127.46 /μονάδα