Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 34424 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1 ίντσας, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KNV Μοντέλο: 34424Σταυρός: 40AX71

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€92.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος6 1 / 4 "
Μήκος5.75 "
ΥλικόHDPE
Μέγεθος ακροφυσίων1"
Εκτός Dia.5 3 / 4 "
Μήκος σωλήνων8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Κωδικός ΕΣ3923509090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δοχείο λαδιού Trico Spectrum: Το καπάκι ακροφυσίου Trico 34424 χρησιμοποιείται με αυτά τα δοχεία για τη διανομή λαδιών όταν απαιτείται.
  • Καπάκι αποθήκευσης Trico: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό το κάλυμμα ακροφυσίου με ένα πλήρως καλυμμένο κάλυμμα ή καπάκι ακροφυσίου διαφορετικού χρώματος για διάφορες εφαρμογές λιπαντικών.
  • Trico 34463 Αντλία χειρός: Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες συνδυάζονται με τα δοχεία λαδιού Spectrum για τη διανομή υγρών από αυτά.
  • Τρίκο αεραγωγοί: Αυτοί οι αεραγωγοί εξαερισμού χρησιμοποιούνται με δοχεία λαδιού Trico Spectrum για να χύνεται εύκολα το λάδι.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το καπάκι ακροφυσίου Trico 34424;

A. Αυτό το καπάκι ακροφυσίου Trico 34424 είναι κατασκευασμένο από HDPE για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τα χημικά.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το καπάκι του ακροφυσίου;

Α. Αυτό το καπάκι του ακροφυσίου μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα γυρίζοντάς το κατά ένα τέταρτο στην έξοδο του δοχείου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθοςΜήκος σωλήνωνΣτόμιο εκτός Dia.ΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
TRICO 34410 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1/2 ίντσας, κίτρινο | AH9KLX 40AX27 34410Κίτρινο-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€89.60
TRICO 34429 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1 ίντσας, σκούρο πράσινο | AH9KLY 40AX28 34429Σκούρο Πράσινο-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€92.27
TRICO 34418 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1/2 ίντσας, Μαύρισμα | AH9KMC 40AX32 34418Tan-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€86.10
TRICO 34417 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1/2 ίντσας, Γκρι | AH9KMD 40AX33 34417Γκρί-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€86.10
TRICO 34408 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1/4 ίντσας, Μαύρισμα | AH9KME 40AX34 34408Tan-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€77.41
TRICO 34412 Storage Καπάκι, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1/2 ίντσας, Μπλε | AH9KMF 40AX35 34412Μπλε-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€87.56
TRICO 34426 Storage Καπάκι, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1 ίντσας, Μωβ | AH9KMG 40AX36 34426Μωβ-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€92.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 34424 Καπάκι αποθήκευσης, HDPE, Μέγεθος ακροφυσίου 1 ίντσας, Μαύρο
€92.27 /μονάδα