Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHN4-4M Θήκη 1 / 4-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEZ 20LG41

SNAP-TITE SPHN4-4M Θηλή 1/4-18 1/4 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WEZ Μοντέλο: SPHN4-4MCross Ref: 20LG41

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€36.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής7.2 gpm
Μήκος25 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPEAN4-4F Σύζευξη θηλή 1 / 4-18 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEA 20LG19 SPEAN4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€53.60
SNAP-TITE SPEAN4-4M Coupler Nipple 1 / 4-18 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4ΜMNPT13 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€45.90
SNAP-TITE SPHN4-4F Θηλή 1 / 4-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€36.46
SNAP-TITE SVEAN4-4F Θηλή 1 / 4-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€140.99
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Coupler Nipple 1 / 4-18 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€169.79
SNAP-TITE SVEAN4-4M Θηλή 1 / 4-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4ΜMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€166.27
SNAP-TITE SVHN4-4F Θηλή 1 / 4-18 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHK 20LG98 SVHN4-4FFNPS3.8 gpm1.5935000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€107.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-4M Θηλή 1/4-18 1/4 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€36.91 /μονάδα